Motion
43155 PERF MÁS CONECTOR DE CABLE R/Y+A GRANEL

3M
43155 PERF PLUS WIRE CONNECTOR R/Y+BULK

3M™ Conector de cable R/Y+JUG Performance Plus™ 500 por jarra, 4000/caja
Artículo MI #03177682
No. Fabricante 43155 PERF PLUS WIRE CONNECTOR R/Y+BULK
Precio0.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
43155 PERF PLUS WIRE CONNECTOR R/Y+BULK

3M™ Conector de cable R/Y+JUG Performance Plus™ 500 por jarra, 4000/caja
Artículo MI #03177682
No. Fabricante 43155 PERF PLUS WIRE CONNECTOR R/Y+BULK
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
Precio0.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    0.009 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Alitas
  • Color
    Multicolor
  • Material de contacto
    Cobre
  • Color de aislamiento
    Rojo, amarillo
  • Material de aislamiento
    Polipropileno/termoplástico
  • Número de Upc del fabricante
    10054007431555
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +105 °C
  • Calibre máximo del cable
    8 AWG
  • Cantidad mínima del pedido
    4000
  • Calibre mínimo del cable
    22 AWG
  • Tipos de productos
    Conector
  • UPC_NO
    10054007431555
  • Clasificación de voltaje
    600 V
  • Rango del calibre del cable
    22 a 8

Descripción general

Descripción del fabricante
43155 PERF MÁS CONECTOR DE CABLE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Mordida fuerte para una conexión segura y fiable
  • El resorte flexible se expande para un mayor rango de cables y reutilización
  • Código de dos colores: un conector hace el trabajo de dos conectores tradicionales en la mayoría de las aplicaciones
  • Listado por UL
  • Homologado por UL y certificado por CSA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"