Motion
43746 AISLANTE DE CONTRACCIÓN EN FRÍO 8428-12M CABLE DE CINTA UNISHIELD 1 KV ESTÁNDAR

3M
43746 COLD SHRINK INSULATOR 8428-12M TAPE WIRE UNISHIELD 1 KV STD

3M™ Aislante de contracción en frío 8428-12, Blindaje con cinta/cable/UniShield®, 1 kV, Estándar, 10/caja
Artículo MI #03177693
No. Fabricante 43746 COLD SHRINK INSULATOR 8428-12M TAPE WIRE UNISHIELD 1 KV STD
Precio149.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
43746 COLD SHRINK INSULATOR 8428-12M TAPE WIRE UNISHIELD 1 KV STD

3M™ Aislante de contracción en frío 8428-12, Blindaje con cinta/cable/UniShield®, 1 kV, Estándar, 10/caja
Artículo MI #03177693
No. Fabricante 43746 COLD SHRINK INSULATOR 8428-12M TAPE WIRE UNISHIELD 1 KV STD
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
Precio149.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Después de la contracción del diámetro interior
    0.95 pulg.
  • Antes de la contracción del diámetro interior
    1.94 pulg.
  • Dimensiones
    1.94 x 12 pulg.
  • Longitud
    12 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • Material
    Goma EPDM
  • Cantidad del paquete
    10
  • Clasificación de voltaje
    1 kV

Descripción general

Descripción del fabricante
43746 AISLANTE DE CHOQUE FRÍO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Especialmente diseñado para aislamiento primario de cables sólidos dieléctricos aislados y empalme de cables con clasificación de 1000 voltios
  • Instalación sencilla que no requiere herramientas
  • Sellado de barriles de terminales, acoplamientos de conductos y conexiones de conducto a cable
  • Hecho de caucho EPDM negro
  • Fabricado con caucho EPDM que no contiene cloruros ni azufre
  • Soporta temperaturas de -40 a 194 grados F (-40 a 90 grados C)
  • Sellado ambiental para comunicación y otras aplicaciones no eléctricas
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"