Motion
43962

3M
43962

Cinta aislante de vinilo Temflex de 1 pulg. de ancho, grosor de 7 mil, longitud de 66 pies, material de refuerzo de PVC, temperatura de funcionamiento de +32 a +176 °F Rango
Artículo MI #03177696
No. Fabricante 43962
Precio4.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
43962

Cinta aislante de vinilo Temflex de 1 pulg. de ancho, grosor de 7 mil, longitud de 66 pies, material de refuerzo de PVC, temperatura de funcionamiento de +32 a +176 °F Rango
Artículo MI #03177696
No. Fabricante 43962

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio4.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones
    1" x 66 pies
  • Longitud
    66 pies
  • Grosor
    7 mil
  • Ancho
    1 pulg.

Detalles

  • Material adhesivo
    Goma
  • Aplicación
    Mantenimiento eléctrico
  • Material de apoyo
    PVC
  • Color
    Negro
  • Número de Upc del fabricante
    00054007439622
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +176 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    +32 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +32 a +176 °F
  • Estándares cumplidos
    Aprobado por ASTM, certificado por CSA, cumple con RoHS 2002/95/EC, homologado por UL
  • Material de refuerzo de cinta
    Vinilo
  • Color de la cinta
    Negro
  • Rango de temperatura
    176 °C a 0 °C, 80 °F a 32 °F
  • UPC_NO
    00054007439622
  • Voltaje
    600 V

Descripción general

Descripción del fabricante
43962 TEMFLEX VINILO DE USO GENERAL
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La combinación del adhesivo de caucho-resina y el soporte de PVC ofrece una excelente protección eléctrica y mecánica
  • Soporta un rango de temperatura de 0 a 80 °C ( 32 a 176 °F)
  • Hecho de PVC negro duradero
  • Homologado por UL, certificado por CSA y conforme a RoHS 2011/65/EU
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"