Motion
07224 O-CEL-O SPONGE 7224T  3.2"X5.3"X.6" MEDIANO

3M
07224 O-CEL-O SPONGE 7224T 3.2"X5.3"X.6" MEDIUM

Esponja O-cel-o-o-Placa - Material de celulosa, 0.6 pulg. de grosor, Color: surtido
Artículo MI #03178098
No. Fabricante 07224 O-CEL-O SPONGE 7224T 3.2"X5.3"X.6" MEDIUM
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
07224 O-CEL-O SPONGE 7224T 3.2"X5.3"X.6" MEDIUM

Esponja O-cel-o-o-Placa - Material de celulosa, 0.6 pulg. de grosor, Color: surtido
Artículo MI #03178098
No. Fabricante 07224 O-CEL-O SPONGE 7224T 3.2"X5.3"X.6" MEDIUM
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la esponja
    5.3 pulg.
  • Grosor de la esponja
    0.6 pulg.
  • Ancho de la esponja
    3.2 pulg.

Detalles

  • Número de esponjas
    24
  • Color de la esponja
    Surtido
  • Material de la esponja
    Celulosa
  • Tipo de esponja
    Esponja
  • UPC_NO
    10053200072244

Descripción general

Descripción del fabricante
07224 ESPONJA O-CEL-O
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.