Motion
05623 ALMOHADILLA DE BRONCEADO TAN DE 3400 18"

3M
05623 TAN BURNISH PAD 3400 18"

Almohadilla de suelo - color beige, material abrasivo de fibra de poliéster, 18 pulg. de diámetro total
Artículo MI #03178263
No. Fabricante 05623 TAN BURNISH PAD 3400 18"
Precio15.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
05623 TAN BURNISH PAD 3400 18"

Almohadilla de suelo - color beige, material abrasivo de fibra de poliéster, 18 pulg. de diámetro total
Artículo MI #03178263
No. Fabricante 05623 TAN BURNISH PAD 3400 18"
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
Precio15.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio central
    3-3/8 pulg.
  • Diámetro total
    18 pulg.
  • Grosor general
    1 pulg.
  • Peso
    0.621 lb

Detalles

  • Material abrasivo
    Fibra de poliéster
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Aplicación
    Pulido
  • Color
    Beige
  • Para usar con
    Pulidora de batería, pulidora eléctrica, pulidora de propano
  • Número de Upc del fabricante
    50048011056239
  • RPM Máx.
    3000 rpm
  • UPC_NO
    50048011056239

Descripción general

Descripción del fabricante
05623 ALMOHADILLA DE BRONCEADO TAN DE 3400 18"
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Se utiliza para el pulido a alta velocidad en acabados más duros y condiciones de mucho tráfico
  • Hecho de fibra de poliéster en una trama no tejida que tiene resinas por toda la prenda y unidas a la estructura de la trama
  • Produce una buena mejora del brillo a la vez que elimina rozaduras y marcas
  • Durabilidad y vida útil excepcionales