Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio central3-3/8 pulg.
- Diámetro total13 pulg.
- Grosor general0.5 pulg.
- Peso0.38 lb
Detalles
- Material abrasivoFilamento de nailon
- Tipo abrasivoNo tejido
- AplicaciónPelado
- ColorNegro
- Para usar conMáquina automática para suelos, máquina giratoria para suelos
- Número de stock del fabricante7000045865
- Número de Upc del fabricante50048011082719
- RPM Máx.600 rpm
- Tipos de productosAlmohadillas de pelado
- UPC_NO50048011082719
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- Se utiliza con soluciones de decapado de acabado de suelos a base de agua para eliminar los antiguos acabados y selladores de suelos sucios
- Almohadilla de pelado más agresiva del 3M
- Hecho de nailon de filamento continuo en una construcción no tejida con textura abierta
- Las partículas abrasivas se desembolsan y se unen a la construcción no tejida con un adhesivo duradero
- Construcción abierta única que resiste la carga y la obstrucción
- Para una rápida eliminación del acabado y un decapado consistente probado
- *Certificado por Green Seal® para la innovación medioambiental basado en un diseño para un rendimiento inicial significativamente mejorado en comparación con los productos de la competencia, lo que prolonga la vida útil de la almohadilla de suelo y reduce la generación de residuos sólidos
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversionesSu prioridad es la productividad, la prioridad de 3M es usted.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.