Motion
08278 ALMOHADILLA DE ALTA PRODUCTIVIDAD 7300 20"

3M
08278 HIGH PRODUCTIVITY PAD 7300 20"

Almohadilla de suelo - Color negro, material abrasivo de filamento de nailon, 20 pulg. de diámetro total
Artículo MI #03178288
No. Fabricante 08278 HIGH PRODUCTIVITY PAD 7300 20"
Precio35.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
08278 HIGH PRODUCTIVITY PAD 7300 20"

Almohadilla de suelo - Color negro, material abrasivo de filamento de nailon, 20 pulg. de diámetro total
Artículo MI #03178288
No. Fabricante 08278 HIGH PRODUCTIVITY PAD 7300 20"
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
Precio35.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio central
    3-3/8 pulg.
  • Diámetro total
    20 pulg.
  • Grosor general
    0.5 pulg.
  • Peso
    0.826 lb

Detalles

  • Material abrasivo
    Filamento de nailon
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Aplicación
    Pelado
  • Color
    Negro
  • Para usar con
    Máquina automática para suelos, máquina giratoria para suelos
  • Número de Upc del fabricante
    50048011082788
  • RPM Máx.
    600 rpm
  • Tipos de productos
    Almohadillas de pelado
  • UPC_NO
    50048011082788

Descripción general

Descripción del fabricante
08278 ALMOHADILLA DE ALTA PRODUCTIVIDAD 7300 20"
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Se utiliza con soluciones de decapado de acabado de suelos a base de agua para eliminar los antiguos acabados y selladores de suelos sucios
  • Almohadilla de pelado más agresiva del 3M
  • Hecho de nailon de filamento continuo en una construcción no tejida con textura abierta
  • Las partículas abrasivas se desembolsan y se unen a la construcción no tejida con un adhesivo duradero
  • Construcción abierta única que resiste la carga y la obstrucción
  • Para una rápida eliminación del acabado y un decapado consistente probado
  • *Certificado por Green Seal® para la innovación medioambiental basado en un diseño para un rendimiento inicial significativamente mejorado en comparación con los productos de la competencia, lo que prolonga la vida útil de la almohadilla de suelo y reduce la generación de residuos sólidos