Motion
08386 ALMOHADILLA SEPARADORA NEGRA 7200 24"

3M
08386 BLACK STRIPPER PAD 7200 24"

Almohadilla de piso - Material abrasivo de fibra de nailon y poliéster de color negro, 24 pulg. de diámetro total
Artículo MI #03178309
No. Fabricante 08386 BLACK STRIPPER PAD 7200 24"
Precio30.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
08386 BLACK STRIPPER PAD 7200 24"

Almohadilla de piso - Material abrasivo de fibra de nailon y poliéster de color negro, 24 pulg. de diámetro total
Artículo MI #03178309
No. Fabricante 08386 BLACK STRIPPER PAD 7200 24"

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio30.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio central
    3-3/8 pulg.
  • Diámetro total
    24 pulg.
  • Grosor general
    0.75 pulg.
  • Peso
    1.482 lb

Detalles

  • Material abrasivo
    Fibra de nailon y poliéster
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Aplicación
    Pelado
  • Color
    Negro
  • Para usar con
    Máquina automática para suelos, máquina giratoria para suelos
  • Número de Upc del fabricante
    50048011083860
  • RPM Máx.
    600 rpm
  • Tipos de productos
    Almohadillas de pelado
  • UPC_NO
    50048011083860

Descripción general

Descripción del fabricante
08386 ALMOHADILLA SEPARADORA NEGRA 7200 24"
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Se utiliza con soluciones de decapado de acabado de suelos a base de agua para eliminar los antiguos acabados y selladores de suelos sucios
  • También se puede utilizar para limpiar suelos de superficies muy sucias, como hormigón, cuando se utiliza con productos químicos de limpieza adecuados
  • La almohadilla está hecha de fibras de nailon y poliéster en una construcción no tejida con textura abierta
  • Las partículas abrasivas se dispersan por toda la superficie y se unen a la construcción no tejida con un adhesivo duradero
  • Usar con máquinas de suelo rotativas o automáticas
  • Baja velocidad 175
  • 600 RPM
  • *Certificado por Green Seal® para la innovación medioambiental basado en un diseño para mejorar significativamente el rendimiento inicial y de mediana vida útil en comparación con los productos de la competencia, lo que prolonga la vida útil de la almohadilla de suelo y reduce la generación de residuos sólidos