Motion
08387 ALMOHADILLA DE BUFFER ROJA 5100 12"

3M
08387 RED BUFFER PAD 5100 12"

Almohadilla de suelo: color rojo, material abrasivo de fibra de poliéster, 12 pulg. de diámetro total
Artículo MI #03178310
No. Fabricante 08387 RED BUFFER PAD 5100 12"
Precio7.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
08387 RED BUFFER PAD 5100 12"

Almohadilla de suelo: color rojo, material abrasivo de fibra de poliéster, 12 pulg. de diámetro total
Artículo MI #03178310
No. Fabricante 08387 RED BUFFER PAD 5100 12"

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio7.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio central
    3-3/8 pulg.
  • Diámetro total
    12 pulg.
  • Grosor general
    1 pulg.
  • Peso
    0.27 lb

Detalles

  • Material abrasivo
    Fibra de poliéster
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Aplicación
    Pulido
  • Color
    Rojo
  • Para usar con
    Máquina automática para suelos, máquina giratoria para suelos
  • Número de stock del fabricante
    61500044906
  • Número de Upc del fabricante
    50048011083877
  • RPM Máx.
    600 rpm
  • Tipos de productos
    Almohadillas de limpieza
  • UPC_NO
    50048011083877

Descripción general

Descripción del fabricante
08387 ALMOHADILLA DE BUFFER ROJA 5100 12"
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Utilícelo para un fregado ligero sin opacar el acabado
  • Se puede utilizar para la limpieza diaria de debajo y la fregadora automática
  • También diseñado para el pulido por pulverización
  • Limpia cuando está húmedo; pule cuando está seco
  • Uso en máquinas de suelo rotativas o automáticas
  • *Certificado por Green Seal® para la innovación medioambiental basado en un diseño para mejorar significativamente el rendimiento inicial y de mediana vida útil en comparación con los productos de la competencia, lo que prolonga la vida útil de la almohadilla de suelo y reduce la generación de residuos sólidos