Motion
08395 ALMOHADILLA DE BUFFER ROJA 5100 20"

3M
08395 RED BUFFER PAD 5100 20"

Almohadilla de suelo - Material abrasivo de fibra de poliéster, 20 pulg. de diámetro total
Artículo MI #03178319
No. Fabricante 08395 RED BUFFER PAD 5100 20"
Precio12.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
08395 RED BUFFER PAD 5100 20"

Almohadilla de suelo - Material abrasivo de fibra de poliéster, 20 pulg. de diámetro total
Artículo MI #03178319
No. Fabricante 08395 RED BUFFER PAD 5100 20"

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$12.66/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio central
    3-3/8 pulg.
  • Diámetro total
    20 pulg.
  • Grosor general
    1 pulg.
  • Peso
    0.692 lb

Detalles

  • Material abrasivo
    Fibra de poliéster
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Aplicación
    Pulido
  • Para usar con
    Máquina automática para suelos, máquina giratoria para suelos
  • Número de stock del fabricante
    61500035946
  • Número de Upc del fabricante
    50048011083952
  • RPM Máx.
    600 rpm
  • UPC_NO
    50048011083952

Descripción general

Descripción del fabricante
08395 ALMOHADILLA DE BUFFER ROJA 5100 20"
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos