Motion
08406 ALMOHADILLA LIMPIADORA AZUL 5300 13"

3M
08406 BLUE CLEANER PAD 5300 13"

Almohadilla de suelo azul - Material abrasivo de fibra de nailon y poliéster, 13 pulg. de diámetro total
Artículo MI #03178325
No. Fabricante 08406 BLUE CLEANER PAD 5300 13"
Precio9.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
08406 BLUE CLEANER PAD 5300 13"

Almohadilla de suelo azul - Material abrasivo de fibra de nailon y poliéster, 13 pulg. de diámetro total
Artículo MI #03178325
No. Fabricante 08406 BLUE CLEANER PAD 5300 13"

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio9.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio central
    3-3/8 pulg.
  • Diámetro total
    13 pulg.
  • Grosor general
    1 pulg.
  • Peso
    0.259 lb

Detalles

  • Material abrasivo
    Fibra de nailon y poliéster
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Aplicación
    Fregado
  • Para usar con
    Máquina automática para suelos, máquina giratoria para suelos
  • Número de Upc del fabricante
    50048011084065
  • RPM Máx.
    600 rpm
  • UPC_NO
    50048011084065

Descripción general

Descripción del fabricante
08406 ALMOHADILLA LIMPIADORA AZUL 5300 13"
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.