Motion
08415 ALMOHADILLA LIMPIADORA AZUL 5300 22"

3M
08415 BLUE CLEANER PAD 5300 22"

Almohadilla de piso azul - Material abrasivo de fibra de nailon y poliéster de color azul, 22 pulg. de diámetro total
Artículo MI #03178334
No. Fabricante 08415 BLUE CLEANER PAD 5300 22"
Precio22.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
08415 BLUE CLEANER PAD 5300 22"

Almohadilla de piso azul - Material abrasivo de fibra de nailon y poliéster de color azul, 22 pulg. de diámetro total
Artículo MI #03178334
No. Fabricante 08415 BLUE CLEANER PAD 5300 22"

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio22.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio central
    3-3/8 pulg.
  • Diámetro total
    22 pulg.
  • Grosor general
    1 pulg.
  • Peso
    0.977 lb

Detalles

  • Material abrasivo
    Fibra de nailon y poliéster
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Aplicación
    Fregado
  • Color
    Azul
  • Para usar con
    Máquina automática para suelos, máquina giratoria para suelos
  • Número de Upc del fabricante
    50048011084157
  • RPM Máx.
    600 rpm
  • Tipos de productos
    Almohadillas de limpieza
  • UPC_NO
    50048011084157

Descripción general

Descripción del fabricante
08415 ALMOHADILLA LIMPIADORA AZUL 5300 22"
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Almohadilla de fregado de alta resistencia para una eliminación de 1 a 2 capas antes de volver a aplicar la capa
  • Se utiliza con solución detergente para fregar suelos de superficies duras
  • Fabricado con fibras de nylon y poliéster en una construcción no tejida con textura abierta
  • Las partículas abrasivas se dispersan por toda la superficie y se unen a la construcción no tejida con un adhesivo duradero
  • Disponible en tamaños para máquinas de suelo giratorias y automáticas que funcionan a baja velocidad (175-600 rpm)
  • *Certificado por Green Seal® para la innovación medioambiental basado en un diseño para mejorar significativamente el rendimiento inicial y de mediana vida útil en comparación con los productos de la competencia, lo que prolonga la vida útil de la almohadilla de suelo y reduce la generación de residuos sólidos