Motion
08441 ALMOHADILLA SEPARADORA MARRÓN 7100 13"

3M
08441 BROWN STRIPPER PAD 7100 13"

Almohadilla de piso - Material abrasivo de fibra de nailon y poliéster de color marrón, 13 pulg. de diámetro total
Artículo MI #03178339
No. Fabricante 08441 BROWN STRIPPER PAD 7100 13"
Precio9.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
08441 BROWN STRIPPER PAD 7100 13"

Almohadilla de piso - Material abrasivo de fibra de nailon y poliéster de color marrón, 13 pulg. de diámetro total
Artículo MI #03178339
No. Fabricante 08441 BROWN STRIPPER PAD 7100 13"
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
Precio9.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio central
    3-3/8 pulg.
  • Diámetro total
    13 pulg.
  • Grosor general
    1 pulg.
  • Ancho general
    13 pulg.
  • Peso
    0.46 lb

Detalles

  • Material abrasivo
    Fibra de nailon y poliéster
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Aplicación
    Pelado
  • Color
    Marrón
  • Para usar con
    Máquina automática para suelos, máquina giratoria para suelos
  • Número de Upc del fabricante
    50048011084416
  • RPM Máx.
    600 rpm
  • Tipos de productos
    Almohadillas de pelado
  • UPC_NO
    50048011084416

Descripción general

Descripción del fabricante
08441 ALMOHADILLA SEPARADORA MARRÓN 7100 13"
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Se utiliza con soluciones de decapado de acabado de suelos a base de agua para eliminar los antiguos acabados y selladores de suelos sucios
  • Puede limpiar suelos de superficies duras muy sucias, como hormigón, cuando se utiliza con productos químicos de limpieza adecuados
  • También se utiliza para decapar suelos en seco utilizando productos químicos de decapado con un contenido mínimo de humedad
  • Fabricado con fibras de nylon y poliéster en una construcción no tejida con textura abierta
  • Las partículas abrasivas se dispersan por toda la superficie y se unen a la construcción no tejida con un adhesivo duradero
  • Almohadilla de pelado adaptable para suelos irregulares