Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio central3-3/8 pulg.
- Diámetro total19 pulg.
- Grosor general1 pulg.
- Peso0.65 lb
Detalles
- Material abrasivoFibra de poliéster
- Tipo abrasivoNo tejido
- AplicaciónPulido, acabado
- ColorBlanco
- Para usar conMáquina de suelo rotativo
- Número de stock del fabricante61500045127
- Número de Upc del fabricante50048011084836
- RPM Máx.600 rpm
- Tipos de productosAlmohadillas de pulido
- UPC_NO50048011084836
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- Se utiliza para una limpieza ligera para ayudar a eliminar la suciedad y las marcas de desgaste con un mínimo opaco del acabado
- Se puede utilizar para pulir suelos de madera, limpiar con pulverizador o pulir en seco acabados suaves (con una máquina giratoria)
- Fabricado con fibras de poliéster en una construcción no tejida con textura abierta
- Las partículas de pulido se dispersan por toda la superficie y se unen a la construcción no tejida con un adhesivo duradero
- Para uso con máquinas de suelo de baja velocidad en muchos tipos de suelos, incluida la madera
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversionesSu prioridad es la productividad, la prioridad de 3M es usted.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.