Motion
08751 ALMOHADILLA DE PULIDO AQUA 3100 17"

3M
08751 AQUA BURNISH PAD 3100 17"

Almohadilla de piso - Material abrasivo de fibra de nailon y poliéster de color azul, 17 pulg. de diámetro total
Artículo MI #03178365
No. Fabricante 08751 AQUA BURNISH PAD 3100 17"
Precio13.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
08751 AQUA BURNISH PAD 3100 17"

Almohadilla de piso - Material abrasivo de fibra de nailon y poliéster de color azul, 17 pulg. de diámetro total
Artículo MI #03178365
No. Fabricante 08751 AQUA BURNISH PAD 3100 17"
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
Precio13.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio central
    3-3/8 pulg.
  • Diámetro total
    17 pulg.
  • Grosor general
    1 pulg.
  • Peso
    0.577 lb

Detalles

  • Material abrasivo
    Fibra de nailon y poliéster
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Aplicación
    Pulido
  • Color
    Azul
  • Para usar con
    Pulidora de batería, pulidora eléctrica, pulidora de propano
  • Número de Upc del fabricante
    50048011087516
  • RPM Máx.
    3000 rpm
  • UPC_NO
    50048011087516

Descripción general

Descripción del fabricante
08751 ALMOHADILLA DE PULIDO AQUA 3100 17"
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Se utiliza para bruñir a alta velocidad en acabados suaves
  • Produce una buena mejora del brillo
  • Durabilidad y vida útil excepcionales
  • Almohadilla de pulido para mantenimiento de suelos para uso en máquinas de suelo de velocidad ultra alta
  • Hecho de fibra de nailon y poliéster en una trama no tejida que tiene resinas en toda la prenda y unidas a la estructura de la trama