Motion
18044 ALMOHADILLA DE FREGADO AUTOMÁTICO DE LÍNEA SUPERIOR 5000 12"

3M
18044 TOPLINE AUTOSCRUBBER PAD 5000 12"

Almohadilla de suelo - Color multicolor, material abrasivo de fibra sintética, 12 pulg. de diámetro total
Artículo MI #03178413
No. Fabricante 18044 TOPLINE AUTOSCRUBBER PAD 5000 12"
Precio10.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
18044 TOPLINE AUTOSCRUBBER PAD 5000 12"

Almohadilla de suelo - Color multicolor, material abrasivo de fibra sintética, 12 pulg. de diámetro total
Artículo MI #03178413
No. Fabricante 18044 TOPLINE AUTOSCRUBBER PAD 5000 12"
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
Precio10.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio central
    3-3/8 pulg.
  • Diámetro total
    12 pulg.
  • Grosor general
    1 pulg.
  • Peso
    0.296 lb

Detalles

  • Material abrasivo
    Fibra sintética
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Aplicación
    Fregado
  • Color
    Multicolor
  • Para usar con
    Fregadora automática, máquina giratoria para suelos
  • Número de Upc del fabricante
    50048011180446
  • RPM Máx.
    600 rpm
  • UPC_NO
    50048011180446

Descripción general

Descripción del fabricante
18044 ALMOHADILLA DE FREGADO AUTOMÁTICO DE LÍNEA SUPERIOR 5000 12"
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Exfolia y limpia
  • Para uso diario
  • Ideal para usar en una fregadora automática
  • Ayuda a mantener el aspecto del piso
  • Hecho de fibras sintetizadas de alta elasticidad en una trama no tejida unida con un sistema de resina duradero que penetra en todas las almohadillas