Motion
18210 ALMOHADILLA BLANCA DE MEZCLA NATURAL 3300 20"

3M
18210 NATURAL BLEND WHITE PAD 3300 20"

Almohadilla de suelo - Color blanco, material abrasivo de fibra natural y poliéster, 20 pulg. de diámetro total
Artículo MI #03178433
No. Fabricante 18210 NATURAL BLEND WHITE PAD 3300 20"
Precio20.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
18210 NATURAL BLEND WHITE PAD 3300 20"

Almohadilla de suelo - Color blanco, material abrasivo de fibra natural y poliéster, 20 pulg. de diámetro total
Artículo MI #03178433
No. Fabricante 18210 NATURAL BLEND WHITE PAD 3300 20"
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
Precio20.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio central
    3-3/8 pulg.
  • Diámetro total
    20 pulg.
  • Grosor general
    1 pulg.
  • Peso
    0.781 lb

Detalles

  • Material abrasivo
    Fibra natural y de poliéster
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Aplicación
    Pulido
  • Color
    Blanco
  • Para usar con
    Pulidora de batería, pulidora eléctrica, pulidora de propano
  • Número de Upc del fabricante
    50048011182105
  • RPM Máx.
    3000 rpm
  • UPC_NO
    50048011182105

Descripción general

Descripción del fabricante
18210 ALMOHADILLA BLANCA DE MEZCLA NATURAL 3300 20"
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La mezcla de fibras naturales (cabello de cerdo) y sintéticas proporciona un alto brillo con mínimas marcas de remolino
  • Hecho de fibras naturales y de poliéster en una trama no tejida que tiene resinas en toda la prenda y unidas a la estructura de la trama
  • Elimina las marcas y rozaduras durante el pulido
  • Las fibras en toda la almohadilla del suelo están impregnadas con resinas de alta calidad para ofrecer un alto rendimiento durante la vida útil de la almohadilla
  • Alto brillo constante con mínimas marcas de remolino
  • Contiene un mínimo del 50 % de contenido reciclado posconsumo. El poliéster reciclado utilizado está certificado por terceros para el contenido reciclado posconsumo