Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio central3-3/8 pulg.
- Diámetro total19 pulg.
- Grosor general1 pulg.
- Peso0.717 lb
Detalles
- Material abrasivoFibra natural y de poliéster
- Tipo abrasivoNo tejido
- AplicaciónPulido
- ColorBeige
- Para usar conPulidora de batería, pulidora eléctrica, pulidora de propano
- Número de Upc del fabricante50048011190070
- RPM Máx.3000 rpm
- UPC_NO50048011190070
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- Se utiliza para el pulido a alta velocidad en acabados más duros y condiciones de mucho tráfico
- Hecho de fibras naturales y de poliéster en una trama no tejida que tiene resinas en toda la prenda y unidas a la estructura de la trama
- Elimina las marcas y rozaduras durante el pulido
- Las fibras en toda la almohadilla del suelo están impregnadas con resinas de alta calidad para ofrecer un alto rendimiento durante la vida útil de la almohadilla
- Construcción abierta que resiste las obstrucciones y se lava fácilmente para una larga vida útil de la almohadilla
- Contiene un mínimo del 50 % de contenido reciclado posconsumo. El poliéster reciclado utilizado está certificado por terceros para el contenido reciclado posconsumo
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversionesSu prioridad es la productividad, la prioridad de 3M es usted.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.