Motion
19009 ALMOHADILLA DE BRONCEADO DE MEZCLA NATURAL 3500 21"

3M
19009 NATURAL BLEND TAN PAD 3500 21"

Almohadilla de suelo - Color beige, material abrasivo de fibra natural y poliéster, 21 pulg. de diámetro total
Artículo MI #03178439
No. Fabricante 19009 NATURAL BLEND TAN PAD 3500 21"
Precio20.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
19009 NATURAL BLEND TAN PAD 3500 21"

Almohadilla de suelo - Color beige, material abrasivo de fibra natural y poliéster, 21 pulg. de diámetro total
Artículo MI #03178439
No. Fabricante 19009 NATURAL BLEND TAN PAD 3500 21"
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
Precio20.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio central
    3-3/8 pulg.
  • Diámetro total
    21 pulg.
  • Grosor general
    1 pulg.
  • Peso
    0.901 lb

Detalles

  • Material abrasivo
    Fibra natural y de poliéster
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Aplicación
    Pulido
  • Color
    Beige
  • Para usar con
    Pulidora de batería, pulidora eléctrica, pulidora de propano
  • Número de Upc del fabricante
    50048011190094
  • RPM Máx.
    3000 rpm
  • UPC_NO
    50048011190094

Descripción general

Descripción del fabricante
19009 ALMOHADILLA DE BRONCEADO DE MEZCLA NATURAL 3500 21"
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Se utiliza para el pulido a alta velocidad en acabados más duros y condiciones de mucho tráfico
  • Hecho de fibras naturales y de poliéster en una trama no tejida que tiene resinas en toda la prenda y unidas a la estructura de la trama
  • Elimina las marcas y rozaduras durante el pulido
  • Las fibras en toda la almohadilla del suelo están impregnadas con resinas de alta calidad para ofrecer un alto rendimiento durante la vida útil de la almohadilla
  • Construcción abierta que resiste las obstrucciones y se lava fácilmente para una larga vida útil de la almohadilla
  • Contiene un mínimo del 50 % de contenido reciclado posconsumo. El poliéster reciclado utilizado está certificado por terceros para el contenido reciclado posconsumo