Motion
20259 ALMOHADILLA PULIDORA DE ALTA VELOCIDAD 3200 27"

3M
20259 TOPLINE SPEED BURNISH PAD 3200 27"

Almohadilla de suelo - Color multicolor, material abrasivo de fibra sintética, 27 pulg. de diámetro total
Artículo MI #03178484
No. Fabricante 20259 TOPLINE SPEED BURNISH PAD 3200 27"
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
20259 TOPLINE SPEED BURNISH PAD 3200 27"

Almohadilla de suelo - Color multicolor, material abrasivo de fibra sintética, 27 pulg. de diámetro total
Artículo MI #03178484
No. Fabricante 20259 TOPLINE SPEED BURNISH PAD 3200 27"
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio central
    3-3/8 pulg.
  • Diámetro total
    27 pulg.
  • Grosor general
    1 pulg.
  • Ancho general
    27 pulg.
  • Peso
    1.287 lb

Detalles

  • Material abrasivo
    Fibra sintética
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Aplicación
    Pulido
  • Color
    Multicolor
  • Para usar con
    Pulidora de batería, pulidora eléctrica, pulidora de propano
  • Número de Upc del fabricante
    50048011202599
  • RPM Máx.
    3000 rpm
  • UPC_NO
    50048011202599

Descripción general

Descripción del fabricante
20259 ALMOHADILLA PULIDORA DE ALTA VELOCIDAD 3200 27"
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La almohadilla de pulido de alta velocidad está optimizada para proporcionar generación de brillo y eliminación de marcas negras en una sola almohadilla
  • Hecho de fibras sintéticas de alta calidad en una trama no tejida unida con un sistema de resina duradero que impregna toda la almohadilla
  • Optimiza el pulido UHS en una amplia variedad de acabados
  • Combina la eliminación de marcas negras y la generación de brillo en una sola almohadilla