Motion
20313 ALMOHADILLA BLANCA SÚPER PULIDORA 4100 27"

3M
20313 WHITE SUPER POLISH PAD 4100 27"

Almohadilla de suelo - Color blanco, material abrasivo de fibra de poliéster, 27 pulg. de diámetro total
Artículo MI #03178492
No. Fabricante 20313 WHITE SUPER POLISH PAD 4100 27"
Precio41.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
20313 WHITE SUPER POLISH PAD 4100 27"

Almohadilla de suelo - Color blanco, material abrasivo de fibra de poliéster, 27 pulg. de diámetro total
Artículo MI #03178492
No. Fabricante 20313 WHITE SUPER POLISH PAD 4100 27"
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
Precio41.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio central
    3-3/8 pulg.
  • Diámetro total
    27 pulg.
  • Grosor general
    1 pulg.
  • Peso
    1.185 lb

Detalles

  • Material abrasivo
    Fibra de poliéster
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Aplicación
    Pulido, acabado
  • Color
    Blanco
  • Para usar con
    Máquina de suelo rotativo
  • Número de Upc del fabricante
    50048011203138
  • RPM Máx.
    600 rpm
  • Tipos de productos
    Almohadillas de pulido
  • UPC_NO
    50048011203138

Descripción general

Descripción del fabricante
20313 ALMOHADILLA BLANCA SÚPER PULIDORA 4100 27"
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Se utiliza para una limpieza ligera para ayudar a eliminar la suciedad y las marcas de desgaste con un mínimo opaco del acabado
  • Se puede utilizar para pulir suelos de madera, limpiar con pulverizador o pulir en seco acabados suaves (con una máquina giratoria)
  • Fabricado con fibras de poliéster en una construcción no tejida con textura abierta
  • Las partículas de pulido se dispersan por toda la superficie y se unen a la construcción no tejida con un adhesivo duradero
  • Para uso con máquinas de suelo de baja velocidad en muchos tipos de suelos, incluida la madera

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo