Motion
20505 ESPONJA DE FREGADO SCOTCH-BRITE DE SECADO MEDIO 74CC  6.1"X3.6"X0.7"

3M
20505 SCOTCH-BRITE MEDIUM DTY SCRUB SPONGE 74CC 6.1"X3.6"X0.7"

Scotch-Brite™ Esponja de fregado de servicio medio 74CC, 6.1 x 3.6 x 0.7 pulg., 10/paquete, 6 paquetes/caja
Artículo MI #03178505
No. Fabricante 20505 SCOTCH-BRITE MEDIUM DTY SCRUB SPONGE 74CC 6.1"X3.6"X0.7"
Precio41.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
20505 SCOTCH-BRITE MEDIUM DTY SCRUB SPONGE 74CC 6.1"X3.6"X0.7"

Scotch-Brite™ Esponja de fregado de servicio medio 74CC, 6.1 x 3.6 x 0.7 pulg., 10/paquete, 6 paquetes/caja
Artículo MI #03178505
No. Fabricante 20505 SCOTCH-BRITE MEDIUM DTY SCRUB SPONGE 74CC 6.1"X3.6"X0.7"
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
Precio41.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la esponja
    6.1 pulg.
  • Grosor de la esponja
    0.7 pulg.
  • Ancho de la esponja
    3.6 pulg.

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    50048011205057
  • Número de esponjas
    10
  • Color de la esponja
    Amarillo/verde
  • Material de la esponja
    Celulosa
  • Tipo de esponja
    Esponja para fregar/fregar
  • UPC_NO
    50048011205057

Descripción general

Descripción del fabricante
20505 EXFOLIANTE ESCOCÉS-BRITE DE SECADO MEDIO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Herramienta de limpieza de doble acción
  • Por un lado, es una bayeta de fregado n.o 96 para fregar y limpiar.
  • Por otro lado, la esponja de celulosa limpia rápidamente los derrames y los desordenes y puede llevar soluciones de limpieza a la superficie de trabajo.