Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio central3-3/8 pulg.
- Diámetro total21 pulg.
- Grosor general1 pulg.
- Peso0.883 lb
Detalles
- Material abrasivoFibra de poliéster
- Tipo abrasivoNo tejido
- AplicaciónPulido
- ColorRosa
- Para usar conPulidora de batería, pulidora eléctrica, pulidora de propano
- Número de Upc del fabricante50048011258596
- RPM Máx.1500 rpm
- Tipos de productosAlmohadillas de pulido
- UPC_NO50048011258596
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- Elimina las marcas negras y devuelve el brillo en menos pasadas que otras almohadillas, al tiempo que produce menos polvo
- Ideal para acabados más duros y zonas de mucho tráfico
- Excelente durabilidad y mínima eliminación del acabado
- Hecho de fibras sintéticas de alta calidad en una trama no tejida unida con un sistema de resina duradero que impregna toda la almohadilla
- También diseñado para su uso en otros acabados resistentes a la degradación del pulido
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversionesSu prioridad es la productividad, la prioridad de 3M es usted.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.