Motion
25861 ALMOHADILLA DE PULIDO DE GOMA 3600 24"

3M
25861 ERASER BURNISH PAD 3600 24"

Almohadilla de suelo - Color rosa, material abrasivo de fibra de poliéster, 24 pulg. de diámetro total
Artículo MI #03178588
No. Fabricante 25861 ERASER BURNISH PAD 3600 24"
Precio32.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
25861 ERASER BURNISH PAD 3600 24"

Almohadilla de suelo - Color rosa, material abrasivo de fibra de poliéster, 24 pulg. de diámetro total
Artículo MI #03178588
No. Fabricante 25861 ERASER BURNISH PAD 3600 24"
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
Precio32.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio central
    3-3/8 pulg.
  • Diámetro total
    24 pulg.
  • Grosor general
    1 pulg.
  • Peso
    1.102 lb

Detalles

  • Material abrasivo
    Fibra de poliéster
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Aplicación
    Pulido
  • Color
    Rosa
  • Para usar con
    Pulidora de batería, pulidora eléctrica, pulidora de propano
  • Número de Upc del fabricante
    50048011258619
  • RPM Máx.
    1500 rpm
  • Tipos de productos
    Almohadillas de pulido
  • UPC_NO
    50048011258619

Descripción general

Descripción del fabricante
25861 ALMOHADILLA DE PULIDO DE GOMA 3600 24"
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Elimina las marcas negras y devuelve el brillo en menos pasadas que otras almohadillas, al tiempo que produce menos polvo
  • Ideal para acabados más duros y zonas de mucho tráfico
  • Excelente durabilidad y mínima eliminación del acabado
  • Hecho de fibras sintéticas de alta calidad en una trama no tejida unida con un sistema de resina duradero que impregna toda la almohadilla
  • También diseñado para su uso en otros acabados resistentes a la degradación del pulido