Motion
25926 ESPONJA ELÉCTRICA ESCOCESA-BRITE 3000CC  2.8"X4.5"X0.6"

3M
25926 SCOTCH-BRITE POWER SPONGE 3000CC 2.8"X4.5"X0.6"

Scotch-Brite™ Esponja Power 3000CC, 2.8 x 4.5 x 0.6 pulgadas, 5/paquete, 12 paquetes/caja
Artículo MI #03178591
No. Fabricante 25926 SCOTCH-BRITE POWER SPONGE 3000CC 2.8"X4.5"X0.6"
Precio32.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
25926 SCOTCH-BRITE POWER SPONGE 3000CC 2.8"X4.5"X0.6"

Scotch-Brite™ Esponja Power 3000CC, 2.8 x 4.5 x 0.6 pulgadas, 5/paquete, 12 paquetes/caja
Artículo MI #03178591
No. Fabricante 25926 SCOTCH-BRITE POWER SPONGE 3000CC 2.8"X4.5"X0.6"
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
Precio32.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la esponja
    4-1/2 pulg.
  • Grosor de la esponja
    0.6 pulg.
  • Ancho de la esponja
    2.8 pulg.

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    50048011259265
  • Número de esponjas
    5
  • Color de la esponja
    Azul
  • Material de la esponja
    Celulosa
  • Tipo de esponja
    Esponja para fregar/fregar
  • UPC_NO
    50048011259265

Descripción general

Descripción del fabricante
25926 ESPONJA DE PODER ESCOCÉS-BRITE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Scotch-Brite™ Almohadilla Power combinada con una esponja.
  • Dos herramientas de limpieza en una
  • La protección antimicrobiana está bloqueada para resistir los olores de la esponja.