Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor4-1/2 galones
- Peso50 lb
Detalles
- ColorGris
- Tipo de contenedorCubeta
- Clasificación de incendios3 h
- Firestop intumescenteNo
- Número de Upc del fabricante50051115115375
- Estándares cumplidosASM-T E 1966 (UL 2079), ASM-T E 814 (UL 1479), CAN/ULC S115, China RoHS - Por debajo de MCV, cumple con RoHS de la UE, IBC, IFC, IRC, NBCC, NEC (NFPA 70), NFPA 101, NFPA 5000, UL
- TipoSellador
- UPC_NO50051115115375
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- Protección contra incendios probada hasta 3 horas de acuerdo con ASTM E814 (UL 1479) y CAN/ULC-S115
- Resistencia al fuego probada para sistemas de juntas de construcción (incluyendo muros cortina) de acuerdo con ASTM E 1966 (UL 2079), ASTM E 2307
- Excelente tasa de masilla y sellador que se puede aplicar con equipos de masilla convencionales
- Fórmula no desplomada y libre de halógenos que proporciona una fuerte adhesión
- Excepcional resistencia a la intemperie para una mayor durabilidad durante la construcción
- Minimiza la transferencia de ruido (calificación STC de 56 cuando se prueba en un conjunto de pared con clasificación STC 56)
- Formulado como una solución reingresable y reparable
- El sellador se puede pintar con imprimador
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversionesSu prioridad es la productividad, la prioridad de 3M es usted.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.