Motion
11559 SELLADOR DE SILICONA IGNÍFUGO 2000+  4.5 GL CUBO

3M
11559 FIRE BARRIER SILICONE SEALANT 2000+ 4.5 GL PAIL

3M™ Sellador de silicona para barrera contra incendios 2000+, gris, tambor de 4.5 galones (balde)
Artículo MI #03178676
No. Fabricante 11559 FIRE BARRIER SILICONE SEALANT 2000+ 4.5 GL PAIL
Precio2,537.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
11559 FIRE BARRIER SILICONE SEALANT 2000+ 4.5 GL PAIL

3M™ Sellador de silicona para barrera contra incendios 2000+, gris, tambor de 4.5 galones (balde)
Artículo MI #03178676
No. Fabricante 11559 FIRE BARRIER SILICONE SEALANT 2000+ 4.5 GL PAIL

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2,537.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    4-1/2 galones
  • Peso
    58.9 lb

Detalles

  • Color
    Gris
  • Tipo de contenedor
    Cubeta
  • Clasificación de incendios
    3 h
  • Aplicación de cortafuegos
    Cables, tubo metálico, tubo de plástico
  • Firestop intumescente
    No
  • Número de Upc del fabricante
    50051115115597
  • Estándares cumplidos
    ASM-T E 1966 (UL 2079), ASM-T E 814 (UL 1479), CAN/ULC S115
  • Tipo
    Sellador
  • UPC_NO
    50051115115597

Descripción general

Descripción del fabricante
11559 SELLADOR DE SILICONA DE BARRERA CONTRA INCENDIOS
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Protección contra incendios probada hasta 3 horas de acuerdo con ASTM E 814 (UL 1479) y CAN/ULC S115
  • Resistencia al fuego probada hasta 4 horas para sistemas de juntas de construcción de acuerdo con ASTM E 1966 (UL 2079)
  • Diseñado para proporcionar una adhesión óptima a una amplia variedad de materiales de construcción
  • Capacidad de compresión y extensión del ±13%
  • Ofrece una excelente tasa de calafateo y se aplica con equipos de calafateo convencionales
  • El sellador duradero proporciona una excelente resistencia a la intemperie durante la construcción
  • Formulado como una solución reingresable y reparable

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos