Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor4-1/2 galones (EE. UU.)
- Peso59 lb
Detalles
- ColorAzul
- Clasificación de incendios3 h
- Firestop intumescenteNo
- Número de Upc del fabricante50051115115757
- Estándares cumplidosASTM E 1966 (UL 2079), ASTM E 814 (UL 1479), CAN/ULC S115, China RoHS - Por debajo de MCV, cumple con EU RoHS, IBC, IFC, IMC, IPC, IRC, NBCC, NEC (NFPA 70), NFPA 101, NFPA 5000, UL
- TipoSellador
- UPC_NO50051115115757
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- Protección contra incendios probada hasta 3 horas de acuerdo con ASTM E 814 (UL 1479) y CAN/ULC S115
- Sistema de juntas resistente al fuego probado hasta 4 horas de acuerdo con ASTM E 1966 (UL 2079)
- El sello continuo permanece flexible y permite el movimiento típico de la tubería
- A base de agua para facilitar la instalación, limpieza y eliminación
- La fórmula con alto contenido de sólidos significa una contracción limitada
- Sellador de barrera contra incendios reingresable y reparable
- El grado de viscosidad múltiple ofrece excelentes propiedades selladoras y de calafateo
- El sellador ayuda a minimizar la transferencia de ruido
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversionesSu prioridad es la productividad, la prioridad de 3M es usted.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.