Motion
16586 CONJUNTO DE CAJA DE CUBA MOLDEADA CONTRA INCENDIOS 3TB ESPUMA 3"

3M
16586 FIRE BARRIER CAST-IN TUB BOX ASSEMBLY 3TB FOAM 3"

3M™ Ensamblaje de la caja de la cuba fundida de barrera contra incendios 3TB, 3 pulg., 6/caja
Artículo MI #03178682
No. Fabricante 16586 FIRE BARRIER CAST-IN TUB BOX ASSEMBLY 3TB FOAM 3"
Precio46.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
16586 FIRE BARRIER CAST-IN TUB BOX ASSEMBLY 3TB FOAM 3"

3M™ Ensamblaje de la caja de la cuba fundida de barrera contra incendios 3TB, 3 pulg., 6/caja
Artículo MI #03178682
No. Fabricante 16586 FIRE BARRIER CAST-IN TUB BOX ASSEMBLY 3TB FOAM 3"
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
Precio46.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho general
    3 pulg.
  • Tamaño del dispositivo de paso
    2 pulg.
  • Peso
    1.419 lb

Detalles

  • Color
    Rojo
  • Clasificación de incendios
    3 h
  • Firestop intumescente
    Intumescente
  • Número de Upc del fabricante
    00051115165863
  • Cantidad mínima del pedido
    6
  • Compensación de dispositivo de paso
    Moldeado para hormigón
  • Tipos de productos
    Dispositivo de inserción
  • Estándares cumplidos
    Lista Intertek, clasificado por UL, ULC
  • Tipo
    Conjunto de caja de bañera
  • UPC_NO
    00051115165863

Descripción general

Descripción del fabricante
16586 CUBA DE FUNDICIÓN DE BARRERA CONTRA INCENDIOS
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Probado contra incendios durante hasta 3 horas, cuando se utiliza junto con un dispositivo de protección contra incendios 3M™ de 2 pulgadas (50.8 mm) para penetraciones metálicas y no metálicas, de acuerdo con ASTM E 814 (UL 1479)
  • Altura fácilmente ajustada que se adapta al espesor del hormigón de 114.3 mm a 203.2 mm ( 4-1/2 a 8 pulgadas)
  • Elimina el tiempo y el gasto de los orificios de perforación del núcleo en hormigón
  • El espacio anular fácil de instalar permite instalar tubos sin complicaciones
  • Admite tubos de 1-1/2 y 2 pulgadas (38.1mm y 50.8 mm)
  • Agencia de pruebas independiente, reconocida universalmente y clasificada por UL
  • Las tiras de desgaste permiten a los instaladores ajustar fácilmente la altura para diversos grosores de hormigón
  • Se instala de forma segura al fijarse directamente a los formularios y a la terraza del piso
  • Diseño robusto de una pieza que resiste los impactos durante la construcción diaria