Motion
06017 PAÑO PARA DETALLES PERFECT-IT 12 1/2"X14"

3M
06017 PERFECT-IT DETAILING CLOTH 12 1/2"X14"

3M™ Paños para detalles Perfect-It 06017, AMARILLO, 50 paños por bolsa
Artículo MI #03178685
No. Fabricante 06017 PERFECT-IT DETAILING CLOTH 12 1/2"X14"
Precio348.69 USD/paquete
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
06017 PERFECT-IT DETAILING CLOTH 12 1/2"X14"

3M™ Paños para detalles Perfect-It 06017, AMARILLO, 50 paños por bolsa
Artículo MI #03178685
No. Fabricante 06017 PERFECT-IT DETAILING CLOTH 12 1/2"X14"
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
Precio348.69 USD/paquete

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    14.1 pulg.
  • Ancho general
    12 pulg.
  • Peso
    5.4 lb

Detalles

  • Material de tela
    Poliéster/Nylon
  • Color
    Amarillo
  • Cantidad del paquete del fabricante
    50
  • Número de stock del fabricante
    70071212164
  • Número de Upc del fabricante
    00051131060173
  • UPC_NO
    50051131060178

Descripción general

Descripción del fabricante
06017 PAÑO PARA DETALLES PERFECTO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Ideal para pintura, cromo y vidrio, salpicaderos y mucho más
  • Paño para detalles sin pelusa
  • Caja fuerte con capa transparente
  • Tamaño: 12 in X 14.1 in
  • Caja fuerte para taller de pintura
  • Color del paño para detalles: amarillo