Motion
VCAB-12
Extremo de la varilla esférica izquierda roscada macho - Diámetro del orificio: 0.7500 pulg., Tamaño de la rosca del mango: 3/4-16, autolubricante
Artículo MI #03179124
No. Fabricante VCAB-12
Precio127.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Extremo de la varilla esférica izquierda roscada macho - Diámetro del orificio: 0.7500 pulg., Tamaño de la rosca del mango: 3/4-16, autolubricante
Artículo MI #03179124
No. Fabricante VCAB-12
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
Precio127.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • Diámetro de la cabeza
    1.7500 pulg.
  • Anchura del cabezal
    0.5930 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    20 o
  • Altura total
    3.7500 pulg.
  • Tamaño de la rosca del mango
    3/4-16
  • Tamaño de la rosca
    3/4-16
  • Peso
    0.57 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Acero de aleación
  • Código de armonización
    8483.30.8055
  • Material de la carcasa
    Acero de aleación
  • Tipo de lubricación
    Autolubricante
  • Catálogo del fabricante
    www.aurorabearing.com
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Capacidad de carga estática radial
    21150 lbf
  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Serie
    VCAB
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • Tipo de rosca
    UNF-3A-LH
  • UPC_NO
    190029044700

Descripción general

Descripción del fabricante
VCAB-12 MACHO L/H EXTREMO DE LA BARRA CON PTFE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle