Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro90 mm
- Radio de filete1.5 mm
- Exterior Diámetro140 mm
- En general Ancho67 mm
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Peso6.86 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaLatón
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Autorización internaC0
- RPM Máx.2850 rpm
- Número de filas2
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -30 a +120 °C
- Tipo de productoCojinetes cilíndricos de rodillos
- SerieSL18
- UPC_NO4047643176927
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Rodamientos de rodillos esféricos universales Schaeffler para folleto de pulpa y papelLas designaciones H140 y T52BW de Schaeffler integran numerosas características de diseño que abordan los requisitos únicos de los rodamientos de rodillos esféricos con diámetros exteriores de 320 mm y mayores, que se utilizan normalmente en máquinas de papel.
Ver la documentación
Folleto de soluciones Schaeffler para sistemas de transportadores de mineríaEn las operaciones mineras, los sistemas transportadores son la columna vertebral del movimiento de materiales. La profunda experiencia minera global de Schaeffler en mantenimiento, reparación y operación de transportadores nos brinda una perspectiva única de los problemas a los que se enfrentan los mineros.
Ver la documentación
Folleto de productos y servicios para la industria de metales de SchaefflerLos entornos de producción y procesamiento metalúrgicos ejercen una tensión extrema sobre los equipos y componentes. Las altas temperaturas, las cargas pesadas, la contaminación y el funcionamiento continuo exigen una durabilidad, fiabilidad y seguridad operativa excepcionales.
Ver la documentación
Folleto del calentador por inducción SchaefflerCalentadores de inducción portátiles compactos: Schaeffler iDuctor 1 y 2
Ver la documentación