Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad1/2 pulg.
- Tamaño de la entrada0.2500 pulg.
- Tamaño mínimo de la manguera10 mm
- Longitud total7.0100 pulg.
- Par de apriete502 pies-libras
Detalles
- Estilo de mangoPistola
- Tipo de mangoPistola
- MaterialAluminio
- Velocidad máxima6400 rpm
- Tipos de productosLlave de impacto
- SerieCP6500
- Par de trabajo502 pies-lbf
Descripción general
- Mecanismo de embrague de martillo doble fiable en baño de aceite para aplicación en juntas duras
- Eje de accionamiento cuadrado con versión de anillo o pasador para una amplia variedad de aplicaciones
- Cuerpo de aluminio duradero y robusta carcasa de embrague de acero para una durabilidad extrema.
- Mango cómodo con agarre de goma
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Guía técnica de motores neumáticos de ChicagoGuía técnica de motores neumáticos de Chicago
Ver la documentación
Pinzas y martillos de remaches neumáticos Chicago serie CP42Pinzas y martillos de remaches neumáticos Chicago serie CP42
Ver la documentación
Catálogo de motores neumáticos Chicago PneumaticLos motores neumáticos son una solución ideal para una variedad de aplicaciones, incluso en áreas extremadamente diferentes como ingeniería mecánica, industria automotriz, industria de empaques, papel o impresión, industria petroquímica, equipos agrícolas, industria de alimentos y bebidas y muchas más aplicaciones.
Ver la documentación