Motion
00684

Ansell
00684

Peleles desechables KleenGuard - Puño elástico, Estilo tobillo elástico, Material polietileno/polipropileno, Cierre frontal con cremallera, Amarillo, Extragrande
Artículo MI #03179481
No. Fabricante 00684
Precio25.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Ansell
00684

Peleles desechables KleenGuard - Puño elástico, Estilo tobillo elástico, Material polietileno/polipropileno, Cierre frontal con cremallera, Amarillo, Extragrande
Artículo MI #03179481
No. Fabricante 00684

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$25.80/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    X-Grande

Detalles

  • Detalles adicionales
    Resistente a los líquidos
  • Estilo tobillo
    Elástico
  • Normativas de listado de aprobación
    ASTM D5034, ASTM F1001, ASTM F1670, ASTM F1671, ASTM F739, ASTM F903, CPSC 1610, INDA IST 100.2, ISO 13938-1, NFPA 99
  • Tipo de cierre
    Cremallera delantera
  • Uso en clima frío
    No adecuado para climas fríos
  • Color
    Amarillo
  • Estilo de puño
    Elástico
  • Resistencia a las llamas
    No es una prenda resistente a las llamas
  • Uso de la prenda
    Químico
  • Alta visibilidad
    No es una prenda de alta visibilidad
  • Capucha incluida
  • Material
    Polietileno/Polipropileno
  • Número de subdivisiones
    0
  • Línea de productos
    A70
  • Tipo de producto
    Peleles desechables
  • Tipo de costura
    Vinculado
  • UPC_NO
    10036000006848

Descripción general

Descripción del fabricante
00684 A70 XL CAPUCHA Y PROTECCIÓN PARA BOTAS

También puede gustarle