Motion
DSLB687130 4 7/16 CONJUNTO TAKEUP RLR BRG

Link-Belt (RRX)
DSLB687130 4 7/16 TAKEUP ASSY RLR BRG

Ensamblaje de cojinetes y marcos para recogida - Rodillo esférico, calibre de 4.4375 in, 30.0000 in de recorrido, 62.5000 in de longitud, 6.0000 in de ancho, 20.2500 in de altura, 59 in de longitud central del perno
Artículo MI #03179576
No. Fabricante DSLB687130 4 7/16 TAKEUP ASSY RLR BRG
Precio29,890.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Link-Belt (RRX)
DSLB687130 4 7/16 TAKEUP ASSY RLR BRG

Ensamblaje de cojinetes y marcos para recogida - Rodillo esférico, calibre de 4.4375 in, 30.0000 in de recorrido, 62.5000 in de longitud, 6.0000 in de ancho, 20.2500 in de altura, 59 in de longitud central del perno
Artículo MI #03179576
No. Fabricante DSLB687130 4 7/16 TAKEUP ASSY RLR BRG
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
Precio29,890.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la base
    6.0000 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    59 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    4.4375 pulg.
  • Ancho de la base del bastidor
    6.0000 pulg.
  • Montura general Altura  
    20.2500 pulg.
  • Montura general Longitud  
    62.5000 pulg.
  • Altura total
    20.2500 pulg.
  • Longitud total
    62.5000 pulg.
  • Ancho general
    6.0000 pulg.
  • Viaje  
    30.0000 pulg.
  • Peso
    480.00 lb

Detalles

  • Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles
    22200LBK
  • País de origen
    Japón
  • Capacidad de expansión
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Material del bastidor
    Acero soldado
  • Tipo de estructura
    Ángulo superior
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Número de catálogo del fabricante
    DSLB687130
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • RPM Máx.
    1290 rpm
  • Tipo de producto
    Conjuntos de cojinetes y bastidores de recogida
  • Tipo de sello
    D8 Sello de taconita
  • Serie
    DSLB6800
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    662327023584

Descripción general

Descripción del fabricante
DSLB687130 TOME DS-LB6871-30
  • Cojinete de rodillos esférico montado de 4 7/16"
  • Conjunto de sujeción de tornillo protegido de ángulo superior
  • Adaptador montado
  • Sistema de sellado Taconite D8

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo