Especificaciones
Dimensiones
- Ancho del anillo interior95 mm
- Ancho del anillo exterior125 mm
- Diámetro exterior90 mm
- Longitud total125 mm
- Ancho general125 mm
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Eje Diámetro60 mm
Detalles
- Tipo de casquilloCasquillo de bola
- Tipo de cierreCerrado
- Capacidad de carga dinámica3282.374 lbf
- Capacidad de carga20400 N
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Tipo de sello2 Escudos
- SerieLBCR
- Capacidad de carga estática4046.763 lbf
- UPC_NO7333314052988