Especificaciones
Detalles
- Precisión±4 %
- Estándar de calibraciónCalibración estándar
- IncluyeSoporte incorporado, soporte de montaje en pared y 2 pilas AAA
- Catálogo del fabricante
- Tipo de medidorMedidor de temperatura/humedad con punto de rocío
- Humedad relativaDel 10 al 99 %
- Rango de temperatura14 a 140 °F
Descripción general
- La pantalla LCD triple grande y fácil de leer muestra % de humedad relativa, temperatura y punto de rocío
- %RH alarmas sonoras y visuales, con puntos de ajuste ajustables, alerta cuando la humedad supera el límite establecido
- La sonda se sujeta al medidor o se extiende en un cable de 457mm ( 18 pulg.)
- Máx./mín. con función de reinicio
- Bulto de ajuste de calibración trasero para humedad y temperatura (disponible con certificación NIST y estándares de calibración opcionales)