Motion
850185
Sonda de temperatura - Para uso con: Termómetro RTD
Artículo MI #03179619
No. Fabricante 850185
Precio71.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sonda de temperatura - Para uso con: Termómetro RTD
Artículo MI #03179619
No. Fabricante 850185
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
Precio71.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cable
    39 pulg.
  • Diámetro
    5 mm
  • Longitud
    190 mm
  • Vida útil
    1 año

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Sonda de temperatura
  • Material del cuerpo
    Policarbonato
  • Conector
    Propiedad exclusiva
  • Para usar con
    Termómetro RTD
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    32 a 122 °F
  • Forma de la punta
    Inmersión

Descripción general

Descripción del fabricante
850185 SONDA, TEMPERATURA, RTD GENERAL

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo