Motion
380942
Multímetro - Sonda Pinza, Pantalla Digital, 400 V CC Máx, 400 V CA Máx, Corriente AC 30 A
Artículo MI #03179645
No. Fabricante 380942
Precio479.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Multímetro - Sonda Pinza, Pantalla Digital, 400 V CC Máx, 400 V CA Máx, Corriente AC 30 A
Artículo MI #03179645
No. Fabricante 380942
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
Precio479.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    32 mm
  • Dimensiones
    178 Al. x 45 An. x 32 Pr. mm
  • Medición de voltaje de CC máximo
    400 V CC
  • Peso
    8 oz

Detalles

  • La mejor precisión de voltaje CC
    ±1.5 %
  • Tipo de visualización
    Digital
  • Color de la carcasa
    Verde
  • Medición de corriente CA máx.
    30 A
  • Medición de corriente CC máx.
    30 A
  • Medición de voltaje de CA máximo
    400 V CA
  • Funciones de medición
    Corriente CA, corriente CC
  • Fuente de alimentación
    Batería
  • Tipo de sonda
    Sonda de sujeción
  • Categoría de seguridad
    CAT III 300V

Descripción general

Descripción del fabricante
380942 PINZA AMPERIMÉTRICA+ DMM, MINI 30A CA/CC

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo