Motion
AN200
Termoanemómetro CFM compacto estilo paleta con termómetro IR - Calibración estándar, mide el flujo de aire, la velocidad del aire y la temperatura
Artículo MI #03179664
No. Fabricante AN200
Precio289.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Termoanemómetro CFM compacto estilo paleta con termómetro IR - Calibración estándar, mide el flujo de aire, la velocidad del aire y la temperatura
Artículo MI #03179664
No. Fabricante AN200

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio289.00 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Estándar de calibración
    Calibración estándar
  • Incluye
    Cable 3.9Ft (120Cm), batería 9V , funda protectora de goma y maletín de transporte
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de medición
    Flujo de aire, velocidad del aire y temperatura
  • Mediciones tomadas
    cfm, cmm, ft/min, km/h, nudos, m/s, mph, °C, °F
  • Tipo de medidor
    Termoanemómetro con termómetro IR
  • Detalles del sensor
    Paleta con cable de 3.9 pies
  • Tipo de sensor
    Álabe

Descripción general

Descripción del fabricante
AN200 ANEMÓMETRO, CFM/CMM CON IR INTEGRADO
  • Termómetro CFM/CMM con termómetro IR sin contacto integrado que mide temperaturas de superficie remotas hasta 500°F (260°C) con relación 8:1 distancia-punto y puntero láser
  • Visualización simultánea del flujo de aire o la velocidad del aire más la temperatura ambiente
  • Las dimensiones del área fáciles de configurar (pies2 o m2) se almacenan en la memoria interna del medidor para el siguiente encendido
  • Resolución de 0.01m/s
  • Promedio de 20 puntos para el flujo de aire
  • Pantalla LCD retroiluminada grande (9999 cuentas)
  • Precisión de velocidad del 3% mediante rueda de paletas de rodamiento de bolas de baja fricción de 2.83"D (72mm) en cable 3.9ft (120cm)
  • Incluye sensor de paletas con cable 3.9ft (120cm), batería 9V y funda protectora de goma

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo