Motion
EX330
Multímetro - Cables de Sonda, Pantalla Digital, 600 V CC Máx, 600 V CA Máx, Corriente AC 10 A
Artículo MI #03179666
No. Fabricante EX330
Precio74.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Multímetro - Cables de Sonda, Pantalla Digital, 600 V CC Máx, 600 V CA Máx, Corriente AC 10 A
Artículo MI #03179666
No. Fabricante EX330
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
Precio74.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    42 mm
  • Dimensiones
    147 Al. x 76 An. x 42 Pr. mm
  • Medición de voltaje de CC máximo
    600 V CC
  • Peso
    9 oz

Detalles

  • La mejor precisión de voltaje CC
    ±0.5 %
  • Tipo de visualización
    Digital
  • Color de la carcasa
    Naranja
  • Medición de corriente CA máx.
    10 A
  • Medición de corriente CC máx.
    10 A
  • Medición de voltaje de CA máximo
    600 V CA
  • Funciones de medición
    Corriente CA, tensión CA, capacitancia, continuidad, corriente CC, tensión CC, diodo, ciclo de trabajo, frecuencia, resistencia, temperatura
  • Fuente de alimentación
    Batería
  • Tipo de sonda
    Cables de la sonda
  • Categoría de seguridad
    CAT II 1000V, CAT III 600V

Descripción general

Descripción del fabricante
MULTÍMETRO EX330 CONNCV,4000CT AUTOMÁTICO/TEMP

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo