Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad38 mm
- Dimensiones138 mm x 72 mm x 38 mm
- Medición de voltaje de CC máximo600 V CC
- Peso5.4 oz
Detalles
- Apagado automáticoNo
- Rango automáticoNo
- Tipo de batería9V Alcalino
- La mejor precisión de voltaje CC±0.5 %
- Certificado de calibraciónNo
- Registro de datosNo
- Tipo de visualizaciónDigital
- Características y beneficios• Multímetro de rango manual de 2.000 unidades que mide tensión CA/CC (600V), corriente CC (10A), resistencia (20MΩ) y temperatura (-4°F a 1400°F) con una precisión básica del 0.5% • Entre las características adicionales se incluyen: prueba de diodos, comprobación de continuidad, prueba de batería 1.5V y 9V y retención de datos • Incluye funda protectora con soporte incorporado, cables de prueba, sonda de temperatura de alambre de talón tipo K (-58°F a 482°F/-50°C a 250°C) y batería 9V
- Color de la carcasaNaranja
- Medición de corriente CA máx.10 A
- Medición de corriente CC máx.10 A
- Medición de voltaje de CA máximo600 V CA
- Funciones de mediciónContinuidad, corriente CC, tensión CC, diodo, resistencia, temperatura, tensión CA
- Fuente de alimentaciónBatería
- Tipo de sondaCables de la sonda
- Categoría de seguridadCAT II 600V
- SerieEXTECH (R) MN35
- EstándaresCE, EN61010-1
Descripción general
- Multímetro de rango manual de 2000 cuentas que mide tensión CA/CC (600V), corriente CC (10A), resistencia (20MΩ) y temperatura (-4°F a 1400°F) con una precisión básica del 0.5%
- Las características adicionales incluyen: Prueba de diodos, Comprobación de continuidad, Prueba de batería 1.5V y 9V y Retención de datos
- Incluye funda protectora con soporte incorporado, cables de prueba, sonda de temperatura de alambre de talón tipo K (-58°F a 482°F/-50°C a 250°C) y batería 9V