Motion
407113
Anemómetro de paletas metálicas CFM de uso intensivo: calibración estándar, mide el flujo de aire, la velocidad del aire y la temperatura
Artículo MI #03179701
No. Fabricante 407113
Precio489.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anemómetro de paletas metálicas CFM de uso intensivo: calibración estándar, mide el flujo de aire, la velocidad del aire y la temperatura
Artículo MI #03179701
No. Fabricante 407113
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
Precio489.00 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Estándar de calibración
    Calibración estándar
  • Incluye
    9V Batería, Funda de Caucho Protectora con Soporte, Estuche de Transporte Duro y Sensor de Vanos de Metal con Cable de 3.9 ft
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de medición
    Flujo de aire, velocidad del aire y temperatura
  • Mediciones tomadas
    cfm, cmm, ft/min, km/h, nudos, m/s, mph, °C, °F
  • Tipo de medidor
    Termoanemómetro
  • Detalles del sensor
    Vaina metálica con cable de 3.9 pies
  • Tipo de sensor
    Álabe

Descripción general

Descripción del fabricante
407113 ANEMÓMETRO, PALETA H D CON FUNDA
  • Mostrar flujo de aire (CFM) o velocidad del aire más temperatura
  • La paleta metálica soporta temperaturas de hasta 175°F (80°C) y velocidades de aire de hasta 6890ft/min
  • Flujo de aire mostrado en 3 modos: valor instantáneo, promedio de hasta 20 puntos o valor de flujo de 2/3
  • Registro y recuperación MÍN., MÁX.
  • Retención de datos más apagado automático

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo