Especificaciones
Detalles
- Precisión±4 %
- Estándar de calibraciónCalibración estándar
- IncluyeBotellas de sal de calibración opcionales, soporte incorporado, soporte de montaje, sensor y 1 batería AAA
- Catálogo del fabricante
- Tipo de medidorMedidor de temperatura/humedad
- Humedad relativaDel 10 al 99 %
- Rango de temperatura14 a 140 °F
Descripción general
- La sonda se sujeta al medidor o se extiende en un cable de 457mm ( 18 pulg.)
- Máx./mín. con función de reinicio
- Bulto de ajuste de calibración trasero
- Humedad: de 10 a 99% HR
- Temperatura: de 14 a 140°F (de -10 a 60°C)
- Precisión: ±4% HR; ±1°C, ±1.8°F