Motion
380947
Multímetro - Sonda de pinza, Pantalla digital, Corriente CA 400 A
Artículo MI #03179752
No. Fabricante 380947
Precio379.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Multímetro - Sonda de pinza, Pantalla digital, Corriente CA 400 A
Artículo MI #03179752
No. Fabricante 380947
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
Precio379.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    36 mm
  • Dimensiones
    183 Al. x 64 An. x 36 Pr. mm
  • Peso
    6.2 oz

Detalles

  • Respuesta de CA
    TRMS
  • Amperios CA
    400
  • Rango automático
    Sí
  • Tipo de batería
    AA
  • La mejor precisión de voltaje CC
    ±1 %
  • Registro de datos
    Sí
  • Mostrar
    LCD
  • Tipo de visualización
    Digital
  • Características y beneficios
    • Medición de frecuencia a través de mordazas de sujeción
  • Color de la carcasa
    Verde
  • Capacidad de la mordaza
    23 mm (0.9 pulg.)
  • Medición de corriente CA máx.
    400 A
  • Medición de corriente CC máx.
    400 A
  • Funciones de medición
    Corriente CA, corriente CC
  • Mediciones almacenadas en memoria
    Máx./Mín.
  • Temperatura de funcionamiento
    4 grados a 122 °F
  • Tipo de sonda
    Sonda de sujeción
  • Categoría de seguridad
    CAT III 300V
  • Clasificación de seguridad
    Cat III 300V

Descripción general

Descripción del fabricante
380947 CLAMP METER 400A AC/DC,TRMS,FREQ
  • Medición de frecuencia a través de mordazas de sujeción

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo