Motion
407123-NIST
Termoanemómetro de cable caliente de alta resistencia: certificado NIST, mide el flujo de aire, la velocidad del aire y la temperatura
Artículo MI #03179768
No. Fabricante 407123-NIST
Precio636.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Termoanemómetro de cable caliente de alta resistencia: certificado NIST, mide el flujo de aire, la velocidad del aire y la temperatura
Artículo MI #03179768
No. Fabricante 407123-NIST
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
Precio636.50 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Estándar de calibración
    Certificado NIST
  • Incluye
    Sonda telescópica con cable
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de medición
    Flujo de aire, velocidad del aire y temperatura
  • Mediciones tomadas
    pies/min, km/h, nudos, m/s, mph, °C, °F
  • Tipo de medidor
    Termoanemómetro
  • Detalles del sensor
    La sonda telescópica se extiende 2 pies, conectada a un cable de 5.5 pies
  • Tipo de sensor
    Cable caliente

Descripción general

Descripción del fabricante
407123-NIST ANEMÓMETRO CON NIST 407123
  • La sonda telescópica es ideal para medir en conductos de HVAC y otras pequeñas ventilaciones
  • La sonda se extiende hasta 7ft (2.1m)
  • Mida el flujo de aire hasta 40ft/min
  • Pantalla LCD doble extragrande de 1.4" (36mm)
  • Mín./Máx., retención de datos

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo