Motion
407732
Medidor de nivel de sonido tipo 2 de rango doble: precisión de ±1.5 dB, calibración estándar, mín. 35 dB, máx. 130 dB, de 31.5 a 8000 Hz
Artículo MI #03179769
No. Fabricante 407732
Precio259.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Medidor de nivel de sonido tipo 2 de rango doble: precisión de ±1.5 dB, calibración estándar, mín. 35 dB, máx. 130 dB, de 31.5 a 8000 Hz
Artículo MI #03179769
No. Fabricante 407732
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
Precio259.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ponderación de frecuencia
    A, C
  • Resolución
    0.1 dB

Detalles

  • Precisión
    ±1.5 dB
  • Estándar de calibración
    Calibración estándar
  • Tipo de visualización
    LCD
  • Rango de frecuencia
    De 31.5 a 8000 Hz
  • Lectura máxima de decibelios
    130 dB
  • Lectura mínima de decibelios
    35 dB
  • Rango de sonido
    35 a 100 dB (bajo), 65 a 130 dB (alto)
  • Estándares cumplidos
    ANSI, IEC 651 Tipo 2, OSHA
  • Tipo
    Medidor de sonido
  • UPC_NO
    793950407325

Descripción general

Descripción del fabricante
407732 MEDIDOR DE NIVEL DE SONIDO DE RANGO BAJO/ALTO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo