Motion
RPM10-NIST
Tacómetro: tipo portátil, contacto, pantalla digital
Artículo MI #03179786
No. Fabricante RPM10-NIST
Precio526.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tacómetro: tipo portátil, contacto, pantalla digital
Artículo MI #03179786
No. Fabricante RPM10-NIST
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
Precio526.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad del tacómetro
    66 mm
  • Altura del tacómetro
    216 mm
  • Ancho del tacómetro
    38 mm

Detalles

  • Operación con o sin contacto
    Contacto
  • Estilo de visualización
    Digital
  • Incluye
    Cinta reflectante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +600 °F
  • RPM de contacto máximas
    20000 rpm
  • Mediciones tomadas
    RPM
  • Mediciones almacenadas en memoria
    Último, Máximo, Mínimo
  • Número de dígitos mostrados
    5
  • Fuente de alimentación
    Alimentado por batería
  • Tipo de tacómetro
    Portátil

Descripción general

Descripción del fabricante
RPM10-NIST TACHOMETER/IR W/NIST RPM10

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo