Especificaciones
Detalles
- Precisión±5 % FS
- Estándar de calibraciónCalibración estándar
- Gama de velas de pie200–2000–5000 Fc
- Incluye9V batería y sensor de luz con cable de 45 pulg. y cubierta protectora
- Gama Lux2000–20000–50000 Lux
- Catálogo del fabricante
- Tipo de medidorVela de pie/Medidor de luz auxiliar
Descripción general
- Muestra con precisión el nivel de luz en términos de Fc o Lux en tres rangos:
- Fc (0-200, 0-2000 y 0-5000Fc)
- Lux (0-2000, 0-20000, 0-50000Lux)
- Resolución de 0.1Fc o 1Lux con una precisión del 5%
- Seleccione respuesta rápida (0.2 segundos) o lenta (0.4 segundos)
- Monitorice los niveles de luz mediante salidas; salida analógica de 1mV por conteo para capturar lecturas en un registrador
- Utiliza fotodiodo de precisión y filtro de corrección de color; corregida por coseno/color
- Incluye batería 9V y sensor de luz con cable de 45" (1.1m) y cubierta protectora