Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesLos códigos de pantalla de autodiagnóstico ayudan al usuario a resolver problemas del electrodo
- IncluyeBatería de 9 V, medidor, correa para el cuello
- Catálogo del fabricante
- Rangos de medición-999 a 999mV, pH de 0 a 14 , pH de 32 a 212 °F
- Mediciones tomadasTemperatura, mV, pH
- Tipo de medidorMedidor de pH/mV/temperatura
Descripción general
- El diseño exclusivo de Oyster ℮ se puede utilizar en el laboratorio o en el campo
- La gran pantalla LCD integrada en la cubierta ajustable "flip-up" muestra el pH o mV y la temperatura simultáneamente
- Carcasa a prueba de salpicaduras y panel frontal táctil para inclinar y calibrar
- Diseño resistente para uso portátil o de sobremesa; correa para el cuello para un funcionamiento "manos libres"
- Mide pH (0.00 a 14.00pH), mV (-999mV a 999mV) y temperatura (32.0°F a 212.0°F /0.0°C a 100.0°C)
- Precisión de 0.02pH, 2mV, 0.8°F/0.5°C y resolución de 0.01pH, 1mV y 0.1°
- La función de memoria almacena y recupera 25 lecturas etiquetadas
- Almacenamiento y recuperación mín./máx., conmutable a °C/°F
- Sonido audible para alertar al usuario cuando se completa la función
- Compensación de temperatura automática o manual